NIEDAX - Klemmschelle IEC 63, =63 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001208
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 63 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001208
Sonepar Artikelnummer
120955488
Hersteller Artikelnummer
001208
Hersteller Typ
IK 63 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001208
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
63 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.032 kg


