NIEDAX - Knotenkette, DIN 5686, 25x9x1,8 mm, 0,2kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196609
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339196609
Sonepar Artikelnummer
120561045
Hersteller Artikelnummer
196609
Hersteller Typ
KCH 20
Hersteller Artikel Nr.:
196609
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1.8 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Bruchlast:
200 N
Farbe:
Zink
Breite des Glieds:
9 mm
Länge des Glieds:
25 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschweißt:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.070 kg


