NIEDAX - Knotenkette, DIN 5686, 39x14x2.8 mm, 0,5kN, 30m/Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196708
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339196708
Sonepar Artikelnummer
120561046
Hersteller Artikelnummer
196708
Hersteller Typ
KCH 30
Hersteller Artikel Nr.:
196708
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.8 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Bruchlast:
500 N
Farbe:
Zink
Breite des Glieds:
14 mm
Länge des Glieds:
39 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschweißt:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.170 kg


