Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - KR-Abgangstrichter, quer, 60x200 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793341

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm

  • Höhe der Seitenwand - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339793341

Sonepar Artikelnummer

120564109

Hersteller Artikelnummer

793341

Hersteller Typ

RTQ 60.200

Hersteller Artikel Nr.:

793341

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

200 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

200 mm

Höhe der Seitenwand:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.369 kg

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße VDE zertifiziert! Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 60 x 202 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 311 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346