NIEDAX - Kreuzverbinder 90°, zur Anbindung von Profil U 50 auf U 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200108
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Kreuzverbinder
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339200108
Sonepar Artikelnummer
120561359
Hersteller Artikelnummer
200108
Hersteller Typ
KNT 50/50
Hersteller Artikel Nr.:
200108
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Kreuzverbinder
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
5
In der Schiene:
Nein
Auf der Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.799 kg


