NIEDAX - Kunststoff-Endtülle, M32, mit kurzem Innenschenkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005404
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933005404
Sonepar Artikelnummer
121064180
Hersteller Artikelnummer
005404
Hersteller Typ
IEEK 32 A
Hersteller Artikel Nr.:
005404
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Teilbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


