NIEDAX - Kunststoff-Endtülle, M40, mit kurzem Innenschenkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005411
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933005411
Sonepar Artikelnummer
121064181
Hersteller Artikelnummer
005411
Hersteller Typ
IEEK 40 A
Hersteller Artikel Nr.:
005411
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Teilbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


