NIEDAX - Kupplung, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908189
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 30 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908189
Sonepar Artikelnummer
120562343
Hersteller Artikelnummer
908189
Hersteller Typ
MIK 30 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908189
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
30 mm
Länge:
80 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.138 kg


