NIEDAX - Kupplung, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906987
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rohrdurchmesser - 30 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339906987
Sonepar Artikelnummer
120562344
Hersteller Artikelnummer
906987
Hersteller Typ
MIK 30 F
Hersteller Artikel Nr.:
906987
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohrdurchmesser:
30 mm
Länge:
80 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.147 kg


