NIEDAX - Kupplung, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908608
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 60 mm
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908608
Sonepar Artikelnummer
120562345
Hersteller Artikelnummer
908608
Hersteller Typ
MIK 60 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908608
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
60 mm
Länge:
115 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.573 kg


