NIEDAX - Kupplung, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907465
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rohrdurchmesser - 60 mm
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907465
Sonepar Artikelnummer
120562346
Hersteller Artikelnummer
907465
Hersteller Typ
MIK 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
907465
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohrdurchmesser:
60 mm
Länge:
115 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.624 kg


