NIEDAX - Kupplung, gelocht, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908202
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 30 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908202
Sonepar Artikelnummer
120562347
Hersteller Artikelnummer
908202
Hersteller Typ
MIKG 30 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908202
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
30 mm
Länge:
130 mm
Geschlossen:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.189 kg


