NIEDAX - Kupplung, gelocht, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907007
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rohrdurchmesser - 30 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907007
Sonepar Artikelnummer
120562348
Hersteller Artikelnummer
907007
Hersteller Typ
MIKG 30 F
Hersteller Artikel Nr.:
907007
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohrdurchmesser:
30 mm
Länge:
130 mm
Geschlossen:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.202 kg


