NIEDAX - Kupplung, gelocht, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908622
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 60 mm
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908622
Sonepar Artikelnummer
120562349
Hersteller Artikelnummer
908622
Hersteller Typ
MIKG 60 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908622
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
60 mm
Länge:
230 mm
Geschlossen:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
1.072 kg


