NIEDAX - Kupplung, gelocht, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907489
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rohrdurchmesser - 60 mm
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907489
Sonepar Artikelnummer
120562350
Hersteller Artikelnummer
907489
Hersteller Typ
MIKG 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
907489
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohrdurchmesser:
60 mm
Länge:
230 mm
Geschlossen:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
1.168 kg


