NIEDAX - Längsverbinder für Profil I 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199501
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Winkel - 180 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339199501
Sonepar Artikelnummer
120410305
Hersteller Artikelnummer
199501
Hersteller Typ
VBI 80
Hersteller Artikel Nr.:
199501
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Winkel:
180 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
Nein
Auf der Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.757 kg


