NIEDAX - Längsverbinder für Profil U 50 und U 5050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330966
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Winkel - 180 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339330966
Sonepar Artikelnummer
120565125
Hersteller Artikelnummer
330966
Hersteller Typ
VB 50 E3
Hersteller Artikel Nr.:
330966
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Winkel:
180 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
Nein
Auf der Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.370 kg


