Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Längsverbinder für Profil U 6040

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 892143

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Flachverbinder

  • Winkel - 180 °

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339892143

Sonepar Artikelnummer

120565127

Hersteller Artikelnummer

892143

Hersteller Typ

VB 6040 E3

Hersteller Artikel Nr.:

892143

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Flachverbinder

Winkel:

180 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

8

In der Schiene:

Nein

Auf der Schiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Längsverbinder, 3-seitig durchgehend gelochtes U-Profil. zur Herstellung von in Längsrichtung fluchtende gerade Verbindungen von Profilen und zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör in Edelstahl. Verwendung für : U-Profile U 6040/.. U 4530/.. E3L Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 35 x 51 x 200 mm Materialstärke t : 3 mm 3-seitige Profillochung : 11 x 18 mm mittiger Abstand : 25 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304