NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 13-19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113507
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 13 .. 19 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113507
Sonepar Artikelnummer
120562240
Hersteller Artikelnummer
113507
Hersteller Typ
LW 22
Hersteller Artikel Nr.:
113507
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
13 .. 19 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.093 kg


