NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 19-23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113606
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 19 .. 23 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 23 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113606
Sonepar Artikelnummer
120562241
Hersteller Artikelnummer
113606
Hersteller Typ
LW 26
Hersteller Artikel Nr.:
113606
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
19 .. 23 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.105 kg


