NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 23-31 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113705
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 23 .. 31 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 31 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113705
Sonepar Artikelnummer
120562242
Hersteller Artikelnummer
113705
Hersteller Typ
LW 34
Hersteller Artikel Nr.:
113705
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
23 .. 31 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
31 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.130 kg


