NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 31-36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113804
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 31 .. 36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113804
Sonepar Artikelnummer
120562243
Hersteller Artikelnummer
113804
Hersteller Typ
LW 38
Hersteller Artikel Nr.:
113804
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
31 .. 36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.142 kg


