NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 36-40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113903
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 36 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113903
Sonepar Artikelnummer
120562244
Hersteller Artikelnummer
113903
Hersteller Typ
LW 42
Hersteller Artikel Nr.:
113903
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
36 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.155 kg


