NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 39-43 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114009
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 39 .. 43 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 43 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339114009
Sonepar Artikelnummer
120562245
Hersteller Artikelnummer
114009
Hersteller Typ
LW 46
Hersteller Artikel Nr.:
114009
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
39 .. 43 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
43 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.167 kg


