NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 43-47 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114108
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 43 .. 47 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 47 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339114108
Sonepar Artikelnummer
120562246
Hersteller Artikelnummer
114108
Hersteller Typ
LW 50
Hersteller Artikel Nr.:
114108
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
43 .. 47 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
47 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.180 kg


