NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 47-51 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114207
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 47 .. 51 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 51 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339114207
Sonepar Artikelnummer
120562247
Hersteller Artikelnummer
114207
Hersteller Typ
LW 54
Hersteller Artikel Nr.:
114207
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
47 .. 51 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
51 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.192 kg


