NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 51-55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787609
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 51 .. 55 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 55 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339787609
Sonepar Artikelnummer
120562248
Hersteller Artikelnummer
787609
Hersteller Typ
LW 58
Hersteller Artikel Nr.:
787609
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
51 .. 55 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
55 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.204 kg


