NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 55-61 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787708
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 55 .. 61 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 61 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339787708
Sonepar Artikelnummer
120562249
Hersteller Artikelnummer
787708
Hersteller Typ
LW 64
Hersteller Artikel Nr.:
787708
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
55 .. 61 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
61 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.223 kg


