NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 61-67 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794508
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 61 .. 67 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 67 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339794508
Sonepar Artikelnummer
120562250
Hersteller Artikelnummer
794508
Hersteller Typ
LW 70
Hersteller Artikel Nr.:
794508
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
61 .. 67 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
67 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.242 kg


