NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 67-73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794607
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 67 .. 73 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 73 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339794607
Sonepar Artikelnummer
120562251
Hersteller Artikelnummer
794607
Hersteller Typ
LW 76
Hersteller Artikel Nr.:
794607
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
67 .. 73 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
73 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.260 kg


