NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 73-79 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794706
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 73 .. 79 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 82 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339794706
Sonepar Artikelnummer
120562252
Hersteller Artikelnummer
794706
Hersteller Typ
LW 82
Hersteller Artikel Nr.:
794706
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
73 .. 79 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.279 kg


