NIEDAX - Langwanne, für Kabel-Ø 8-13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113408
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 8 .. 13 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113408
Sonepar Artikelnummer
120562239
Hersteller Artikelnummer
113408
Hersteller Typ
LW 16
Hersteller Artikel Nr.:
113408
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
8 .. 13 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.074 kg


