NIEDAX - LC-Minikanal, für 1 Leitung, 10,5x12,24x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 075885
Höhe - 10.5 mm
Breite - 12.24 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126075885
Sonepar Artikelnummer
120561667
Hersteller Artikelnummer
075885
Hersteller Typ
LC91
Hersteller Artikel Nr.:
075885
Höhe:
10.5 mm
Breite:
12.24 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
68 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Ja
RAL-Nummer:
0
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.052 kg


