NIEDAX - LC-Minikanal, für 1 Leitung, 5,8x7,8x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 075847
Höhe - 5.8 mm
Breite - 7.8 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126075847
Sonepar Artikelnummer
120561664
Hersteller Artikelnummer
075847
Hersteller Typ
LC45
Hersteller Artikel Nr.:
075847
Höhe:
5.8 mm
Breite:
7.8 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
25 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Ja
RAL-Nummer:
0
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.028 kg


