NIEDAX - LC-Minikanal, für 1 Leitung, 9x11x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 075892
Höhe - 9 mm
Breite - 11 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126075892
Sonepar Artikelnummer
120561666
Hersteller Artikelnummer
075892
Hersteller Typ
LC81
Hersteller Artikel Nr.:
075892
Höhe:
9 mm
Breite:
11 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
56 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Ja
RAL-Nummer:
0
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.045 kg


