NIEDAX - Leitungsschutzkanal mit Deckel, 60x150x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 509300
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Meter
Standardartikel
EAN
4013339509300
Sonepar Artikelnummer
120383867
Hersteller Artikelnummer
509300
Hersteller Typ
LLK 60.150
Hersteller Artikel Nr.:
509300
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Nutzbarer Querschnitt:
8582 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.515 kg


