NIEDAX - Leitungsschutzkanaldeckel, 150x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508808
Breite - 150 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339508808
Sonepar Artikelnummer
120493312
Hersteller Artikelnummer
508808
Hersteller Typ
LD 150
Hersteller Artikel Nr.:
508808
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.439 kg


