NIEDAX - Leitungsschutzkanaldeckel, 300x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 889808
Breite - 300 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339889808
Sonepar Artikelnummer
120561686
Hersteller Artikelnummer
889808
Hersteller Typ
LD 300
Hersteller Artikel Nr.:
889808
Breite:
300 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.499 kg


