NIEDAX - Leitungsschutzkanaldeckel, 60x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508501
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4013339508501
Sonepar Artikelnummer
120493314
Hersteller Artikelnummer
508501
Hersteller Typ
LD 60
Hersteller Artikel Nr.:
508501
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.546 kg


