NIEDAX - Linsenkopf-Bohrschraube mit TX20, Bohrspitze aus Einsatzstah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132614
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Linsenkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339132614
Sonepar Artikelnummer
120558113
Hersteller Artikelnummer
132614
Hersteller Typ
B 4.2X13-TX V
Hersteller Artikel Nr.:
132614
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
4.2 mm
Länge:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Farbe:
Stahl
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Kopfdurchmesser:
9.2 mm
Gewindeart:
sonstige
Gewindelänge:
13 mm
Spitzenform:
selbstschneidend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.002 kg


