NIEDAX - Linsenkopfschr. M6 ähnlich DIN EN ISO 7380-F, Länge 16 mm, Güte 10.9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132607
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339132607
Sonepar Artikelnummer
120983985
Hersteller Artikelnummer
132607
Hersteller Typ
LFM 6X16-TX V
Hersteller Artikel Nr.:
132607
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
3.2 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.009 kg


