NIEDAX - Marinekabelleiter/Steige., 40x1010x3000 mm, t=5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 933044
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 40 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339933044
Sonepar Artikelnummer
120561293
Hersteller Artikelnummer
933044
Hersteller Typ
KLMUL 40.1000 F
Hersteller Artikel Nr.:
933044
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
40 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25740 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
7.13339 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
400 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.133 kg


