Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Marinekabelleiter/Steige., 40x610x3000 mm, t=5 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Marinekabelleiter/Steige., 40x610x3000 mm, t=5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 075423

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 610 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339075423

Sonepar Artikelnummer

120561301

Hersteller Artikelnummer

075423

Hersteller Typ

KLMUL 40.600 E5

Hersteller Artikel Nr.:

075423

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

40 mm

Breite:

610 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

15600 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

250 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Marinekabelleiter/-steigetrasse, nach DIN EN 61537, mit durchgängig gelochten Seitenholmen und eingeschweißten, perforierten, trapezförmigen Sprossen. Abmessung (ca. Maße) H x B: 40 x 610 mm. Materialstärke: 5 mm. Sprossenabstand: 250 mm. Sprossenperforation: 7 x 23 mm. Seitenholmlochung: 8,5 x 40 mm mittiger Abstand: 50 mm. Lieferlänge: 3000 mm. Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571