NIEDAX - Mini-Gitterrinne, U-förmig, 30x65x3000 mm, Draht-Ø 4,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078882
Profilform - U-Form
Breite - 65 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339078882
Sonepar Artikelnummer
120560446
Hersteller Artikelnummer
078882
Hersteller Typ
GRS 30.065 E3
Hersteller Artikel Nr.:
078882
Profilform:
U-Form
Breite:
65 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1078 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.49596 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
65 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
45 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73141400
Gewicht:
0.496 kg


