NIEDAX - Mini-Kabelrinne, 50x50x3000 mm, t=0,75 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209507
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Standardartikel
EAN
4013339209507
Sonepar Artikelnummer
120383913
Hersteller Artikelnummer
209507
Hersteller Typ
RL 50.050
Hersteller Artikel Nr.:
209507
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.9 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2300 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.96846 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
180 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.969 kg


