NIEDAX - Mini-Leitungsschutzkanal mit Deckel, 16x16x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506705
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
96 Meter
Standardartikel
EAN
4013339506705
Sonepar Artikelnummer
120383861
Hersteller Artikelnummer
506705
Hersteller Typ
LLK 16.016
Hersteller Artikel Nr.:
506705
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Nutzbarer Querschnitt:
213 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.313 kg


