NIEDAX - Mini-Leitungsschutzkanal mit Deckel, 16x16x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 507559
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
84 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339507559
Sonepar Artikelnummer
120561785
Hersteller Artikelnummer
507559
Hersteller Typ
LLK 16.016 R
Hersteller Artikel Nr.:
507559
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
213 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.326 kg


