NIEDAX - Minirinnen-Befestigungsbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210152
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 50 mm
Ausführung - sonstige
Rinnenbefestigung - Haltenase
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339210152
Sonepar Artikelnummer
120563642
Hersteller Artikelnummer
210152
Hersteller Typ
RMB 50/75
Hersteller Artikel Nr.:
210152
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
50 mm
Ausführung:
sonstige
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.078 kg


