NIEDAX - Nagelanker, Bohrnenn-Ø 6 mm, Klemmbereich <= 30 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117673
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Ja
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339117673
Sonepar Artikelnummer
120984057
Hersteller Artikelnummer
117673
Hersteller Typ
NA 6X30
Hersteller Artikel Nr.:
117673
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Max. Klemmdicke:
30 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Zul. Last Zugzone:
1.4 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.016 kg


