NIEDAX - Neoprenklebeband, schwarz, einseitig selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 872091
Breite - 8 mm
Werkstoff - Kautschuk
Farbe - schwarz
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339872091
Sonepar Artikelnummer
120562513
Hersteller Artikelnummer
872091
Hersteller Typ
NKB 8X2
Hersteller Artikel Nr.:
872091
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Stärke:
2 mm
Gewebeklebeband:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
12 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
0.001 kg


